DEHN - CLEMA CONEXIÓN ST/BARE

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - CLEMA CONEXIÓN ST/BARE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Conector en T/cruzado/en paralelo

  • Diámetro conductor circular 1 - 6...20 mm

  • Anchura conductor plano 1 - 30...30 mm

  • Diámetro conductor circular 2 - 8...10 mm

  • Anchura conductor plano 2 - 30...30 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

308031

Ref.Sonepar

1047217

EAN

4013364136571

Tipo de conexión:

Conector en T/cruzado/en paralelo

Diámetro conductor circular 1:

6...20 mm

Anchura conductor plano 1:

30...30 mm

Diámetro conductor circular 2:

8...10 mm

Anchura conductor plano 2:

30...30 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de fijación, tornillos:

Tornillo hexagonal

Onda de corriente de descarga 10/350 µs:

8.4 kA

Borna con caballete a presión según EN 62561-1 para conexión de conductores redondos y pletinas en cimentación en hormigón o en esteras de acero para hormigón y varillas de armaduras con redondos y pletina. Versión para conexiones en "T", en cruz y en paralelo.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN