DEHN - Conductor redondo DEHNalu 8mm 148m AlMgSi
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro del conductor - 8 mm
Sección transversal del conductor - 50 mm²
Categoría conductor - Clase 1 = rígido de 1 hilo
Número de hilos del conductor - 1
Material del conductor - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
840018
Ref.Sonepar
356417
EAN
4013364035706
Diámetro del conductor:
8 mm
Sección transversal del conductor:
50 mm²
Categoría conductor:
Clase 1 = rígido de 1 hilo
Número de hilos del conductor:
1
Material del conductor:
Aluminio
Calidad material conductor:
Aleación aluminio-magnesio-silicio
Característica del material:
Suave
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Material de revestimiento libre de halógenos:
no
Modelo aislado con resistencia de alta tensión:
no
Apto para aplicaciones EX:
no
Peso:
13.5 kg/100 m
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


