DEHN - Conector KS 6-10mm con arandela NIRO V2A

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Conector KS 6-10mm con arandela NIRO V2A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Conector

  • Diámetro conductor circular 1 - 6...10 mm

  • Material - Acero inoxidable 304 (V2A)

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Tipo de fijación, tornillos - Tornillo de abrazadera

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

301019

Ref.Sonepar

614799

EAN

4013364081277

Tipo de conexión:

Conector

Diámetro conductor circular 1:

6...10 mm

Material:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de fijación, tornillos:

Tornillo de abrazadera

Onda de corriente de descarga 10/350 µs:

100 kA

Conector borna-tornillo según EN 62561-1 para conexión con capacidad de soportar corriente de rayo de conductores redondos por ej. a perfiles planos, abrazaderas de tubos bajantes lluvia u otros componentes de la instalación de protección contra rayos. Versión de un componente INOX con tornillo, arandela elástica y tuerca M10.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN