DEHN - CONECTOR PARA PUNTO FIJO TT

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - CONECTOR PARA PUNTO FIJO TT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Terminal de conexión

  • Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta - 7...10 mm

  • Intervalo de fijación - 30...40 mm

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

478141

Ref.Sonepar

996364

EAN

4013364101425

Tipo de conexión:

Terminal de conexión

Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta:

7...10 mm

Intervalo de fijación:

30...40 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Tipo de fijación, tornillos:

Tornillo hexagonal

Bornas de conexión con perno roscado Para conectar conductores redondos y de pletina a puntos fijos de toma de tierra con rosca M10 / 12. También adecuada para el montaje en la parte posterior del punto fijo de toma de tierra sin eje de conexión, por ejemplo, para pletina. Versión pesada, con conexión atornillada M10.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN