DEHN - Conexión coaxial DGA-AG-N - 929045
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal CC - 180 V
Tensión continua máxima CC - 180 V
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 5 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 20 kA
Intensidad de carga nominal - 6 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
929045
Ref.Sonepar
724568
EAN
4013364091061
Tensión nominal CC:
180 V
Tensión continua máxima CC:
180 V
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
5 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
20 kA
Intensidad de carga nominal:
6 A
Nivel de protección contra tensión:
850 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
750 V
Intervalo de frecuencia:
0...2500 MHz
Método de montaje:
Adaptador de cable/conector
Termo control pro activo:
no
Conexión 1:
Conector N
Con contacto de señalización remota:
no
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


