DEHN - Conexión coaxial DGA-G-N - 929044
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión continua máxima CC - 135 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 5 kA
Intensidad de carga nominal - 6 A
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra - 500 V
Nivel de protección contra tensión de núcleo/masa de señal - 650 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
929044
Ref.Sonepar
164270
EAN
4013364091054
Tensión continua máxima CC:
135 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
5 kA
Intensidad de carga nominal:
6 A
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
500 V
Nivel de protección contra tensión de núcleo/masa de señal:
650 V
Intervalo de frecuencia:
0...5800 MHz
Método de montaje:
Adaptador de cable/conector
Conexión 1:
Conector N
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no
Desconexión de señal:
no
Número de conductores (sin toma de tierra):
1
Conexión a tierra por:
Otros
Amplitud de instalación:
23 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


