DEHN - Cruceta conexión sin placa RD/FL 8-10/30mm NIRO V2A

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Cruceta conexión sin placa RD/FL 8-10/30mm NIRO V2A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Conector en T/cruzado/en paralelo

  • Diámetro conductor circular 1 - 8...10 mm

  • Anchura conductor plano 1 - 30...30 mm

  • Anchura conductor plano 2 - 30...30 mm

  • Material - Acero inoxidable 316 (V4A)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

318209

Ref.Sonepar

187592

EAN

4013364035973

Tipo de conexión:

Conector en T/cruzado/en paralelo

Diámetro conductor circular 1:

8...10 mm

Anchura conductor plano 1:

30...30 mm

Anchura conductor plano 2:

30...30 mm

Material:

Acero inoxidable 316 (V4A)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de fijación, tornillos:

Tornillo hexagonal

Onda de corriente de descarga 10/350 µs:

100 kA

Cruceta según EN 62561-1 para conexión sobre y bajo tierra de conductores redondos y pletinas. Versión sin placa intermedia con tornillos M8.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN