DEHN - Cruceta St/tZn para Rd 8-10/8-10mm - Rd 8-10/Fl 30mm-Fl 30/30mm c. pl. int.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Conector en T/cruzado/en paralelo
Diámetro conductor circular 1 - 8...10 mm
Anchura conductor plano 1 - 30...30 mm
Diámetro conductor circular 2 - 8...10 mm
Anchura conductor plano 2 - 30...30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
319201
Ref.Sonepar
1026681
EAN
4013364024519
Tipo de conexión:
Conector en T/cruzado/en paralelo
Diámetro conductor circular 1:
8...10 mm
Anchura conductor plano 1:
30...30 mm
Diámetro conductor circular 2:
8...10 mm
Anchura conductor plano 2:
30...30 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Tipo de fijación, tornillos:
Tornillo hexagonal
Onda de corriente de descarga 10/350 µs:
100 kA
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


