DEHN - CRUCETA UNIÓN 8-10/16-30MM ST/TZN

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - CRUCETA UNIÓN 8-10/16-30MM ST/TZN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Conector en T/cruzado/en paralelo

  • Diámetro conductor circular 1 - 8...10 mm

  • Diámetro conductor circular 2 - 16...16 mm

  • Anchura conductor plano 2 - 30...30 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

318252

Ref.Sonepar

1072145

EAN

4013364048454

Tipo de conexión:

Conector en T/cruzado/en paralelo

Diámetro conductor circular 1:

8...10 mm

Diámetro conductor circular 2:

16...16 mm

Anchura conductor plano 2:

30...30 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Tipo de fijación, tornillos:

Tornillo hexagonal

Onda de corriente de descarga 10/350 µs:

100 kA

Cruceta según EN 62561-1 para conexión sobre y bajo tierra con picas de tierra. Versión sin placa intermedia con tornillos M8.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN