DEHN - Cubierta de cabezal esf. D 20mm rígida c.tornillo mariposa p.cables 16-120mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
máx. Corriente de cortocircuito - 33.5 kA
Para cable de sección transversal - 16...120 mm²
Tipo de conexión - Punta de bola de 20 mm
Protección anti rotación - sí
Aplicación - Lado de tierra
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
772312
Ref.Sonepar
995929
EAN
4013364054431
máx. Corriente de cortocircuito:
33.5 kA
Para cable de sección transversal:
16...120 mm²
Tipo de conexión:
Punta de bola de 20 mm
Protección anti rotación:
sí
Aplicación:
Lado de tierra
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


