DEHN - DEHN POP - PROTECTOR DE SOBRETENSIONES PERMANENTES 400V - 900720
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Instalación a ras - no
Conmutación simultánea N-neutral - no
Equipos adicionales posibles - no
Prueba de explosión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
900720
Ref.Sonepar
809467
EAN
4013364477377
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Equipos adicionales posibles:
no
Prueba de explosión:
no
Dispositivo de monitorización de sobretensiones temporales para conexión a un dispositivo de protección contra sobrecorrientes externo. Para sistemas en los que la protección contra las sobretensiones transitorias ya está garantizada por otras medidas. Cumple los requisitos de la norma IEC 63052 cat. 4.1.3 ". Señal de conmutación de salida ajustable de 12 – 230 V.
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN