DEHN - DESCARG.SBT.DEHNCUBE YPV SCI 1000 2 MOD. - 900920
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - sí
Configuración del sistema TI - no
Configuración del sistema TN - no
Configuración del sistema TN-C - no
Configuración del sistema TN-C-S - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
900920
Ref.Sonepar
1099295
EAN
4013364155053
Configuración del sistema DC:
sí
Configuración del sistema TI:
no
Configuración del sistema TN:
no
Configuración del sistema TN-C:
no
Configuración del sistema TN-C-S:
no
Configuración del sistema TN-S:
no
Configuración del sistema TT:
no
Configuración del sistema otro:
no
Número de conductores (sin toma de tierra):
4
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
12.5 kA
Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:
25 kA
Voltaje máx. PV:
1000 V
Nivel de protección contra tensión:
4 kV
Capacidad de apertura en corto circuito (Isccr):
1 kA
Protección corto circuitos integrada:
no
Fusible de backup integrado:
no
Sin corrientes de fuga:
no
Método de montaje:
Montaje directo
Sección transversal solida máx. Del conductor:
6 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
6 mm²
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


