DEHN - DESCARG.SBT.DPA CLE IP66 UNV.LAS APLIC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje DC nominal - 5...5 V
Tensión continua máxima CA - 6 V
Tensión continua máxima CC - 8.5 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 10 kA
Intensidad de carga nominal - 1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
929221
Ref.Sonepar
1010617
EAN
4013364342866
Voltaje DC nominal:
5...5 V
Tensión continua máxima CA:
6 V
Tensión continua máxima CC:
8.5 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
10 kA
Intensidad de carga nominal:
1 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
180 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
600 V
Frecuencia de limitación:
250 MHz
Método de montaje:
Mástil/pared
Conexión 1:
RJ45
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Versión a prueba de explosiones:
no
Desconexión de señal:
no
Número de conductores (sin toma de tierra):
8
Conexión a tierra por:
Conductor separado
Amplitud de instalación:
118 mm
Grado de protección (IP):
IP66
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


