DEHN - DESCARGADOR ATORNILLAR DPI-ME-24-N-A2G - 929921
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje DC nominal - 24...24 V
Tensión continua máxima CA - 24.5 V
Tensión continua máxima CC - 34.8 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 10 kA
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 1 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
929921
Ref.Sonepar
240593
EAN
4013364098169
Voltaje DC nominal:
24...24 V
Tensión continua máxima CA:
24.5 V
Tensión continua máxima CC:
34.8 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
10 kA
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
1 kA
Intensidad de carga nominal:
0.5 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
98 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
49 V
Método de montaje:
Otros
Conexión 1:
Cable de conexión
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Versión a prueba de explosiones:
no
Desconexión de señal:
no
Número de conductores (sin toma de tierra):
2
Conexión a tierra por:
Conductor separado
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


