DEHN - DESCARGADOR CMPTO.CRL.DIN BVT-KKS-APD-36
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje DC nominal - 36...36 V
Tensión continua máxima CC - 36.8 V
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 7 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 40 kA
Intensidad de carga nominal - 0.05 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
918421
Ref.Sonepar
1058034
EAN
4013364094901
Voltaje DC nominal:
36...36 V
Tensión continua máxima CC:
36.8 V
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
7 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
40 kA
Intensidad de carga nominal:
0.05 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
48 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
600 V
Frecuencia de limitación:
1 MHz
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Conexión 1:
Unión atornillada
Termo control pro activo:
sí
Con contacto de señalización remota:
sí
Versión a prueba de explosiones:
no
Desconexión de señal:
no
Número de conductores (sin toma de tierra):
2
Conexión a tierra por:
Conductor separado
Amplitud de instalación:
27 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


