DEHN - Descargador combinado DEHNcombo YPV p. sistemas fotovoltaicos hasta 1200 V DC - 900070
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - sí
Configuración del sistema TI - no
Configuración del sistema TN - no
Configuración del sistema TN-C - no
Configuración del sistema TN-C-S - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
900070
Ref.Sonepar
928467
EAN
6942299504521
Configuración del sistema DC:
sí
Configuración del sistema TI:
no
Configuración del sistema TN:
no
Configuración del sistema TN-C:
no
Configuración del sistema TN-C-S:
no
Configuración del sistema TN-S:
no
Configuración del sistema TT:
no
Configuración del sistema otro:
no
Número de polos:
2
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
12.5 kA
Voltaje máx. PV:
1200 V
Nivel de protección de tensión (DC+ - DC-):
3.8 kV
Nivel de protección de tensión (DC+/DC- - PE):
3.8 kV
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
4 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
25 mm²
Señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Test de clase:
Tipo 1 + 2
Fusible de backup integrado:
no
Efecto de protección coordinado energéticamente con respecto al equipo terminal:
no
Conmutación de tensión con tecnología tubo de vacío:
no
Toma de tensión protegida frente a sobre intensidades:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


