DEHN - Descargador combinado trifásico DSH-TT-255

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Descargador combinado trifásico DSH-TT-255

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Configuración del sistema DC - no

  • Configuración del sistema TI - no

  • Configuración del sistema TN - no

  • Configuración del sistema TN-C - no

  • Configuración del sistema TN-C-S - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

941310

Ref.Sonepar

98026

EAN

4013364131798

Configuración del sistema DC:

no

Configuración del sistema TI:

no

Configuración del sistema TN:

no

Configuración del sistema TN-C:

no

Configuración del sistema TN-C-S:

no

Configuración del sistema TN-S:

Configuración del sistema TT:

Configuración del sistema otro:

no

Número de polos:

4

Corriente de impulsos de iluminación (10/350):

50 kA

Tensión continua máxima CA:

255 V

Tensión nominal CA:

230 V

Nivel de protección de tensión L-N:

1.5 kV

Nivel de protección de voltaje N-PE:

1.5 kV

Capacidad de extinción de intensidad de seguimiento:

25 kA

Energía específica (W/R):

625 kJ/Ohm

Sobrecorriente máxima protección conexión en paralelo (fusible):

160 A

Sobrecorriente máxima protección conexión en serie (fusible):

100 A

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Tamaño de construcción:

4 separación modular

Sección transversal solida máx. Del conductor:

35 mm²

Sección transversal flexible máx. Del conductor:

25 mm²

Señalización remota:

no

Señalización en el dispositivo:

Óptico

Test de clase:

Tipo 1 + 2

Fusible de backup integrado:

no

Efecto de protección coordinado energéticamente con respecto al equipo terminal:

Conmutación de tensión con tecnología tubo de vacío:

Toma de tensión protegida frente a sobre intensidades:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Descargador combinado multipolo DEHNshield contra corriente de rayo y sobretensiones, basado en vía de chispas de aplicación optimizada (Tipo 1 + Tipo 2 según EN 61643-11). La tecnología de vía de chispas sin expulsión de gases con dimensiones de sólo 1 módulo/polo facilita una versión compacta con gran ahorro de espacio. Para protección de edificios residenciales y aplicaciones especiales. Capaz de proteger equipos finales. Para protección de instalaciones de consumidores de baja tensión contra sobretensiones e incluso impactos directos de rayos. Para instalación de acuerdo con el concepto de zonas de protección contra rayos en la transición de zonas 0A – 2.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN