DEHN - Descargador conexión FS-9E-PB-6 - 924017
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje DC nominal - 6...6 V
Tensión continua máxima CC - 7 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 0.4 kA
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo - 25 V
Nivel de protección contra tensión de núcleo/masa de señal - 25 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
924017
Ref.Sonepar
867142
EAN
4013364045934
Voltaje DC nominal:
6...6 V
Tensión continua máxima CC:
7 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
0.4 kA
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
25 V
Nivel de protección contra tensión de núcleo/masa de señal:
25 V
Nivel de protección contra tensión de masa de señal/masa de protección:
18 V
Frecuencia de limitación:
90 MHz
Método de montaje:
Otros
Conexión 1:
D-Sub 9-polos
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Versión a prueba de explosiones:
no
Desconexión de señal:
no
Número de conductores (sin toma de tierra):
5
Conexión a tierra por:
Conductor separado
Amplitud de instalación:
31 mm
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


