DEHN - Descargador conexión RJ BVT-TC-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje DC nominal - 130...130 V
Tensión continua máxima CC - 170 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 5 kA
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 1 kA
Intensidad de carga nominal - 0.2 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
918411
Ref.Sonepar
421867
EAN
4013364093133
Voltaje DC nominal:
130...130 V
Tensión continua máxima CC:
170 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
5 kA
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
1 kA
Intensidad de carga nominal:
0.2 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
240 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
600 V
Frecuencia de limitación:
17 MHz
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Conexión 1:
Borne/RJ45
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Versión a prueba de explosiones:
no
Desconexión de señal:
no
Número de conductores (sin toma de tierra):
2
Conexión a tierra por:
Conductor separado
Amplitud de instalación:
27 mm
Grado de protección (IP):
IP10
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


