DEHN - Descargador conexión RJ DPA-M-CLE-RJ45B-48 - 929121
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje DC nominal - 48...48 V
Tensión continua máxima CA - 34 V
Tensión continua máxima CC - 48 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 10 kA
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 0.5 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
929121
Ref.Sonepar
179702
EAN
4013364118935
Voltaje DC nominal:
48...48 V
Tensión continua máxima CA:
34 V
Tensión continua máxima CC:
48 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
10 kA
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
0.5 kA
Intensidad de carga nominal:
1 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
180 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
500 V
Nivel de protección contra tensión de masa de señal/masa de protección:
500 V
Frecuencia de limitación:
250 MHz
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Conexión 1:
RJ45
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no
Desconexión de señal:
no
Número de conductores (sin toma de tierra):
8
Conexión a tierra por:
Carril DIN (carril superior)
Amplitud de instalación:
19 mm
Grado de protección (IP):
IP10
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


