DEHN - Descargador conexión VT-BVT AVD-24 - 918422
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje DC nominal - 24...24 V
Tensión continua máxima CC - 35 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 2 kA
Intensidad de carga nominal - 10 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo - 50 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
918422
Ref.Sonepar
795686
EAN
4013364149267
Voltaje DC nominal:
24...24 V
Tensión continua máxima CC:
35 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
2 kA
Intensidad de carga nominal:
10 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
50 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
450 V
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Conexión 1:
Unión atornillada
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Versión a prueba de explosiones:
no
Desconexión de señal:
no
Número de conductores (sin toma de tierra):
2
Conexión a tierra por:
Carril DIN (carril superior)
Amplitud de instalación:
27 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


