DEHN - DESCARGADOR CORRIENTE RAYO DBM-1-440
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - no
Configuración del sistema TI - sí
Configuración del sistema TN - sí
Configuración del sistema TN-C - sí
Configuración del sistema TN-C-S - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
961140
Ref.Sonepar
356458
EAN
4013364116269
Configuración del sistema DC:
no
Configuración del sistema TI:
sí
Configuración del sistema TN:
sí
Configuración del sistema TN-C:
sí
Configuración del sistema TN-C-S:
sí
Configuración del sistema TN-S:
sí
Configuración del sistema TT:
sí
Configuración del sistema otro:
no
Número de conductores (sin toma de tierra):
1
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
35 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
35 kA
Tensión continua máxima CA:
440 V
Tensión nominal CA:
400 V
Nivel de protección contra tensión:
2.5 kV
Capacidad de extinción de intensidad de seguimiento:
50 kA
Energía específica (W/R):
306.25 kJ/Ohm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
2 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
50 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
35 mm²
Con contacto de señalización remota:
no
Escape:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 1:
sí
Fusible de backup integrado:
no
Apto para uso en exteriores:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


