DEHN - DESCARGADOR CORRIENTE RAYO DGP-M-255 - 961001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - no
Configuración del sistema TI - sí
Configuración del sistema TN - sí
Configuración del sistema TN-C - sí
Configuración del sistema TN-C-S - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
961001
Ref.Sonepar
1019743
EAN
4013364118584
Configuración del sistema DC:
no
Configuración del sistema TI:
sí
Configuración del sistema TN:
sí
Configuración del sistema TN-C:
sí
Configuración del sistema TN-C-S:
sí
Configuración del sistema TN-S:
sí
Configuración del sistema TT:
sí
Configuración del sistema otro:
sí
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
35 kA
Tensión continua máxima CA:
150 V
Tensión nominal CA:
120 V
Nivel de protección contra tensión:
1.5 kV
Capacidad de extinción de intensidad de seguimiento:
35 kA
Energía específica (W/R):
306.25 kJ/Ohm
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Con contacto de señalización remota:
no
Escape:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 1:
sí
Fusible de backup integrado:
no
Apto para uso en exteriores:
no
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


