DEHN - Descargador de media tensión DEHNmid Ur: 9 kV, In: 10 kA, LEK 1, exterior
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión continua CA - 7.2 kV
Tasa tensión CA - 9 kV
Vía de la fuga - 108 mm
Altura - 132 mm
Modelo - Sin pantalla
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
990003
Ref.Sonepar
1064299
EAN
4013364102606
Tensión continua CA:
7.2 kV
Tasa tensión CA:
9 kV
Vía de la fuga:
108 mm
Altura:
132 mm
Modelo:
Sin pantalla
Aplicación:
Área interior
Descargador de media tensión DEHNmid para la protección de transformadores, instalaciones de conmutación y líneas contra las sobretensiones atmosféricas y por conmutación según IEC / EN 60099-4. El envolvente de silicona resistene a altas temperaturas para utilizar en instalaciones de interior evita la formación de capas de agua y suciedad. Endurancia larga por varistores potentes de óxido metálico.
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


