DEHN - Descargador de sobretensiones modular Dehnguard TT 5 Compact

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Descargador de sobretensiones modular Dehnguard TT 5 Compact

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Configuración del sistema DC - no

  • Configuración del sistema TI - no

  • Configuración del sistema TN -

  • Configuración del sistema TN-C - no

  • Configuración del sistema TN-C-S - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

900455

Ref.Sonepar

159854

EAN

4013364157996

Configuración del sistema DC:

no

Configuración del sistema TI:

no

Configuración del sistema TN:

Configuración del sistema TN-C:

no

Configuración del sistema TN-C-S:

no

Configuración del sistema TN-S:

no

Configuración del sistema TT:

Configuración del sistema otro:

no

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):

5 kA

Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:

15 kA

Tensión nominal CA:

230 V

Tensión continua máxima CA:

275 V

Nivel de protección contra tensión:

1.5 kV

Capacidad de apertura en corto circuito (Isccr):

6 kA

Protección corto circuitos integrada:

no

Fusible de backup integrado:

no

Sin corrientes de fuga:

no

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Tamaño de construcción:

2 separación modular

Sección transversal solida máx. Del conductor:

10 mm²

Sección transversal flexible máx. Del conductor:

6 mm²

Con contacto de señalización remota:

no

Señalización en el dispositivo:

Óptico

Tipo de categoría 2:

Grado de protección (IP):

IP20

Descargador de sobretensiones multipolo DEHNguard TT, tipo 2 según EN 61643-11, diseño reducido. Alta seguridad del equipo mediante sistema de supervisión DPS con Thermo Dynamic Control. Para protección contra sobretensiones en instalaciones de baja tensión. Para su utilización en el concepto de zonas de protección contra rayos en las interfaces 0B – 1 y superiores.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN