DEHN - Descargador DEHNguard Compact YPV SCI 600V

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Descargador DEHNguard Compact YPV SCI 600V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Configuración del sistema DC -

  • Configuración del sistema TI - no

  • Configuración del sistema TN - no

  • Configuración del sistema TN-C - no

  • Configuración del sistema TN-C-S - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

950531

Ref.Sonepar

446234

EAN

4013364152953

Configuración del sistema DC:

Configuración del sistema TI:

no

Configuración del sistema TN:

no

Configuración del sistema TN-C:

no

Configuración del sistema TN-C-S:

no

Configuración del sistema TN-S:

no

Configuración del sistema TT:

no

Configuración del sistema otro:

no

Número de conductores (sin toma de tierra):

2

Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):

12.5 kA

Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:

25 kA

Voltaje máx. PV:

600 V

Nivel de protección contra tensión:

2.5 kV

Capacidad de apertura en corto circuito (Isccr):

1 kA

Protección corto circuitos integrada:

no

Fusible de backup integrado:

no

Sin corrientes de fuga:

no

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Tamaño de construcción:

3 separación modular

Sección transversal solida máx. Del conductor:

35 mm²

Sección transversal flexible máx. Del conductor:

25 mm²

Con contacto de señalización remota:

no

Señalización en el dispositivo:

Óptico

Tipo de categoría 2:

Grado de protección (IP):

IP20

Descargador de sobretensiones multipolo DEHNguard YPV SCI, de tipo 2 según EN 61643-31 con conmutador de CC en tres etapas. Dispositivo combinado de aislamiento y cortocircuito con aislamiento eléctrico seguro en el módulo de protección. Para protección contra sobretensiones en instalaciones de baja tensión. Para su uso según IEC 60364-7-712:2002-05 (Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 7-712: Requisitos para instalaciones o emplazamientos especiales. Sistemas de alimentación solar fotovoltaica (FV)).

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN