DEHN - Descargador DGA FF TV para cable coaxial
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión continua máxima CC - 24 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 1.5 kA
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 0.2 kA
Intensidad de carga nominal - 2 A
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra - 300 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
909703
Ref.Sonepar
84350
EAN
4013364085664
Tensión continua máxima CC:
24 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
1.5 kA
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
0.2 kA
Intensidad de carga nominal:
2 A
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
300 V
Nivel de protección contra tensión de núcleo/masa de señal:
300 V
Intervalo de frecuencia:
5...3000 MHz
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Conexión 1:
Conector F
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Versión a prueba de explosiones:
no
Desconexión de señal:
no
Número de conductores (sin toma de tierra):
1
Conexión a tierra por:
Carril DIN (carril superior)
Amplitud de instalación:
27 mm
Grado de protección (IP):
IP30
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


