DEHN - Descargador DRL PD 180 para TECNICA LSA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje DC nominal - 180...180 V
Tensión continua máxima CA - 127 V
Tensión continua máxima CC - 180 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 10 kA
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 5 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
907430
Ref.Sonepar
715135
EAN
4013364107670
Voltaje DC nominal:
180...180 V
Tensión continua máxima CA:
127 V
Tensión continua máxima CC:
180 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
10 kA
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
5 kA
Intensidad de carga nominal:
0.1 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
270 V
Frecuencia de limitación:
61 MHz
Método de montaje:
LSA-plus enchufable
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Versión a prueba de explosiones:
no
Desconexión de señal:
no
Número de conductores (sin toma de tierra):
2
Conexión a tierra por:
Otros
Amplitud de instalación:
9.4 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


