DEHN - Descargador DRL10 B180 para TECNICA LSA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal CC - 180 V
Tensión continua máxima CA - 127 V
Tensión continua máxima CC - 180 V
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 5 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 10 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
907400
Ref.Sonepar
715138
EAN
4013364107557
Tensión nominal CC:
180 V
Tensión continua máxima CA:
127 V
Tensión continua máxima CC:
180 V
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
5 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
10 kA
Intensidad de carga nominal:
0.4 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
500 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
500 V
Método de montaje:
LSA-plus enchufable
Termo control pro activo:
no
Conexión 1:
Otros
Con contacto de señalización remota:
no
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


