DEHN - DESCARGADOR ENCHUFABLE BSP BAS-4

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - DESCARGADOR ENCHUFABLE BSP BAS-4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Número de polos - 4

  • Con inductancia de desacoplamiento - no

  • Aplicación - Tecnología de la información

  • Con contacto de señalización remota - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

926304

Ref.Sonepar

304116

EAN

4013364157125

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Número de polos:

4

Con inductancia de desacoplamiento:

no

Aplicación:

Tecnología de la información

Con contacto de señalización remota:

no

Versión a prueba de explosiones:

no

Base BLITZDUCTOR SP de cuatro polos, con un gran ahorro de espacio, para inserción de módulos de protección, con interrupción de la señal no estando enhufado el módulo. El mecanismo de fijación de la parte base permite que el módulo de protección se conecte a tierra de manera segura a través del carril de fijación DIN. Como en la parte base no se incluye ningún elemento del circuito de protección, los trabajos de mantenimiento quedan limitados a los que eventualmente se realicen en los módulos de protección.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN