DEHN - DESCARGADOR ENCHUFABLE BXT-BAS

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - DESCARGADOR ENCHUFABLE BXT-BAS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Número de polos - 4

  • Con inductancia de desacoplamiento - no

  • Señalización en el dispositivo - Ninguno

  • Aplicación - Tecnología de la información

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

920300

Ref.Sonepar

157008

EAN

4013364109179

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Número de polos:

4

Con inductancia de desacoplamiento:

no

Señalización en el dispositivo:

Ninguno

Aplicación:

Tecnología de la información

Con contacto de señalización remota:

no

Versión a prueba de explosiones:

La parte base del BLITZDUCTOR XT es un zócalo universal tetrapolar, que aporta un gran ahorro de espacio, para inserción de los módulos de protección sin interrupción de la señal. El mecanismo de fijación de la parte base permite que el módulo de protección se conecte a tierra de manera segura a través del carril de fijación DIN. Como en la parte base no se incluye ningún elemento del circuito de protección, los trabajos de mantenimiento quedan limitados a los que eventualmente se realicen en los módulos de protección.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN