DEHN - DESCARGADOR RAYO DBX-U4-KT-BD-S-0-180
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje DC nominal - 0...180 V
Tensión continua máxima CC - 180 V
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 10 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 20 kA
Intensidad de carga nominal - 0.1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
922400
Ref.Sonepar
635227
EAN
4013364137349
Voltaje DC nominal:
0...180 V
Tensión continua máxima CC:
180 V
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
10 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
20 kA
Intensidad de carga nominal:
0.1 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
200 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
550 V
Intervalo de frecuencia:
0...400 MHz
Frecuencia de limitación:
50 MHz
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Conexión 1:
Abrazadera
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Versión a prueba de explosiones:
no
Desconexión de señal:
no
Número de conductores (sin toma de tierra):
4
Amplitud de instalación:
93 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


