DEHN - Descargador sobretensiones DG-M-TT-275

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Descargador sobretensiones DG-M-TT-275

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Configuración del sistema DC - no

  • Configuración del sistema TI - no

  • Configuración del sistema TN - no

  • Configuración del sistema TN-C - no

  • Configuración del sistema TN-C-S - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

952310

Ref.Sonepar

84343

EAN

4013364108479

Configuración del sistema DC:

no

Configuración del sistema TI:

no

Configuración del sistema TN:

no

Configuración del sistema TN-C:

no

Configuración del sistema TN-C-S:

no

Configuración del sistema TN-S:

Configuración del sistema TT:

Configuración del sistema otro:

no

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):

20 kA

Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:

40 kA

Tensión nominal CA:

230 V

Tensión continua máxima CA:

275 V

Nivel de protección de tensión L-N:

1.5 kV

Nivel de protección de voltaje N-PE:

1.5 kV

Sobrecorriente máxima protección conexión en paralelo (fusible):

125 A

Sobrecorriente máxima protección conexión en serie (fusible):

100 A

Capacidad de apertura en corto circuito (Isccr):

50 kA

Protección corto circuitos integrada:

no

Fusible de backup integrado:

no

Sin corrientes de fuga:

no

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Tamaño de construcción:

4 separación modular

Sección transversal solida máx. Del conductor:

35 mm²

Sección transversal flexible máx. Del conductor:

25 mm²

Con contacto de señalización remota:

no

Señalización en el dispositivo:

Óptico

Tipo de categoría 2:

Grado de protección (IP):

IP20

Descargador modular de sobretensiones (Tipo 2 según EN 61643-11) formado por parte base y módulos de protección enchufables. Alta seguridad gracias al dispositivo de vigilancia y separación "Thermo-Dynamic-Control". Para protección de instalaciones de consumidores de baja tensión contra sobretensiones. Utilización en las intersecciones de las zonas 0B – 1 y superiores, dentro del concepto de zonas de protección contra rayos.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN