DEHN - DESCARGADOR SOBRETENSIONES DG-S-385
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - no
Configuración del sistema TI - no
Configuración del sistema TN - sí
Configuración del sistema TN-C - sí
Configuración del sistema TN-C-S - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
952074
Ref.Sonepar
1071000
EAN
4013364108516
Configuración del sistema DC:
no
Configuración del sistema TI:
no
Configuración del sistema TN:
sí
Configuración del sistema TN-C:
sí
Configuración del sistema TN-C-S:
sí
Configuración del sistema TN-S:
sí
Configuración del sistema TT:
sí
Configuración del sistema otro:
no
Número de conductores (sin toma de tierra):
1
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
20 kA
Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:
40 kA
Tensión nominal CA:
230 V
Tensión continua máxima CA:
385 V
Tensión continua máxima CC:
500 V
Nivel de protección contra tensión:
1.75 kV
Sobrecorriente máxima protección conexión en paralelo (fusible):
125 A
Sobrecorriente máxima protección conexión en serie (fusible):
100 A
Capacidad de apertura en corto circuito (Isccr):
25 kA
Protección corto circuitos integrada:
no
Fusible de backup integrado:
no
Sin corrientes de fuga:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
1 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
25 mm²
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


