DEHN - DESCARGADOR SOBRETENSIONES DR-M-2P-150 - 953204
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal CA - 120 V
Tensión continua máxima CA - 150 V
Tensión continua máxima CC - 150 V
Intensidad de carga nominal - 25 A
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) (L-N) - 2 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
953204
Ref.Sonepar
968288
EAN
4013364109704
Tensión nominal CA:
120 V
Tensión continua máxima CA:
150 V
Tensión continua máxima CC:
150 V
Intensidad de carga nominal:
25 A
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) (L-N):
2 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) (L+N-PE):
4 kA
Nivel de protección de tensión L-N:
0.64 kV
Nivel de protección de tensión L-PE/N-PE:
0.8 kV
Sobrecorriente máxima protección conexión en paralelo (fusible):
25 A
Sobrecorriente máxima protección conexión en serie (fusible):
25 A
Número de polos:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Sección transversal solida máx. Del conductor:
4 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
2.5 mm²
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 3:
sí
Con filtro supresor de interferencias:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


