DEHN - DESCARGADOR UNIVERSAL BCO CL2 BD EX 24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje DC nominal - 24...24 V
Tensión continua máxima CA - 25.4 V
Tensión continua máxima CC - 36 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 10 kA
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 3 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
927984
Ref.Sonepar
1006525
EAN
4013364412002
Voltaje DC nominal:
24...24 V
Tensión continua máxima CA:
25.4 V
Tensión continua máxima CC:
36 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
10 kA
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
3 kA
Intensidad de carga nominal:
0.5 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
65 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
1100 V
Frecuencia de limitación:
3.5 MHz
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Conexión 1:
Abrazadera de enchufe
Termo control pro activo:
sí
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Versión a prueba de explosiones:
no
Desconexión de señal:
no
Número de conductores (sin toma de tierra):
2
Conexión a tierra por:
Carril DIN (carril superior)
Amplitud de instalación:
6 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


