DEHN - Detector de tensión PHE4 10...30kV 50Hz Categoría S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 10...30 kV
Intervalo de frecuencia - 50...50 Hz
Tipo de tensión - CA
Tipo de indicación - Acústico y óptico
Modelo - 1 polo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
783250
Ref.Sonepar
1057933
EAN
4013364309999
Tensión nominal desde/hasta:
10...30 kV
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Tipo de tensión:
CA
Tipo de indicación:
Acústico y óptico
Modelo:
1 polo
Profundidad de inmersión:
920 mm
Longitud total:
1720...1720 mm
Área de manipulado extensible:
sí
Con mecanismo autotest:
sí
Apto para uso en precipitación:
sí
Área de aplicación:
Instalaciones de interior y exterior
Aplicación:
Instalación de distribución y linea aérea
Categoría:
S
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


