DEHN - Dispositivo Compacto protección POP 2 255 C25 para sobretensiones permanentes monofásico TT/TN 230V IP20 - 900760
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 2
Corriente asignada - 25 A
Tasa de voltaje - 230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
900760
Ref.Sonepar
130402
EAN
4013364156135
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
2
Corriente asignada:
25 A
Tasa de voltaje:
230 V
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
6 kA
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Equipos adicionales posibles:
no
Anchura en módulos:
3
Grado de protección (IP):
IP20
Prueba de explosión:
no
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


