DEHN - Dispositivo Compacto protección POP 4 255 C25 para sobretensiones permanentes trifásico TT/TN IP20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 4
Número de polos protegidos - 4
Corriente asignada - 25 A
Tasa de voltaje - 400 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
900765
Ref.Sonepar
356423
EAN
4013364156166
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
4
Número de polos protegidos:
4
Corriente asignada:
25 A
Tasa de voltaje:
400 V
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
6 kA
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Equipos adicionales posibles:
no
Anchura en módulos:
7
Grado de protección (IP):
IP20
Prueba de explosión:
no
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


