DEHN - Distanciador DEHNIso 7-10mm 530mm ZG/St/tZn
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Soporte del conductor de material - Acero inoxidable 304 (V2A)
Longitud - 530 mm
Sección aislante - 445 mm
Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta - 7...10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
106090
Ref.Sonepar
619928
EAN
4013364100190
Soporte del conductor de material:
Acero inoxidable 304 (V2A)
Longitud:
530 mm
Sección aislante:
445 mm
Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta:
7...10 mm
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


