DEHN - DISTANCIADOR RECTO 280MM ST/TZN

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - DISTANCIADOR RECTO 280MM ST/TZN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Soporte de distancia

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

290002

Ref.Sonepar

614806

EAN

4013364027893

Tipo de accesorio:

Soporte de distancia

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Distanciador para tendido de conductores de tierra en cimentación, con pieza de seguridad contra el aflojamiento del conductor. Versión recta.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN