DEHN - DMI 36 10 1 L DEHNMID UC: 28,8 KV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión continua CA - 28.8 kV
Tasa tensión CA - 36 kV
Vía de la fuga - 338 mm
Altura - 362 mm
Modelo - Sin pantalla
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
990013
Ref.Sonepar
998468
EAN
4013364102705
Tensión continua CA:
28.8 kV
Tasa tensión CA:
36 kV
Vía de la fuga:
338 mm
Altura:
362 mm
Modelo:
Sin pantalla
Aplicación:
Área interior
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


