DEHN - EKV1+0 35 V9JF26K V9JF26K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cable
Número de polos - 1
máx. Corriente de cortocircuito - 10 kA
Sección transversal del lazo, lado de la fase - 35 mm²
Sección transversal del lazo, lado de tierra - 35 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
V9JF26K
Ref.Sonepar
1014904
EAN
4013364163294
Modelo:
Cable
Número de polos:
1
máx. Corriente de cortocircuito:
10 kA
Sección transversal del lazo, lado de la fase:
35 mm²
Sección transversal del lazo, lado de tierra:
35 mm²
Longitud 1 - sujección del lazo:
5000 mm
Parte de conexión, lado de la fase:
Ninguno
Parte de conexión, lado de tierra:
Ninguno
Completamente aislado:
no
Material:
Cobre
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


