DEHN - Elemento protección DPL 10 G3 110
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje DC nominal - 110...110 V
Tensión continua máxima CA - 127 V
Tensión continua máxima CC - 180 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 10 kA
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 1 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
907214
Ref.Sonepar
610769
EAN
4013364100879
Voltaje DC nominal:
110...110 V
Tensión continua máxima CA:
127 V
Tensión continua máxima CC:
180 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
10 kA
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
1 kA
Intensidad de carga nominal:
0.4 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
600 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
600 V
Método de montaje:
LSA-plus enchufable
Conexión 1:
Otros
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no
Desconexión de señal:
no
Número de conductores (sin toma de tierra):
20
Conexión a tierra por:
Otros
Amplitud de instalación:
111 mm
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


