DEHN - FILTRO RED NF-10 230V 10A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal CA - 230 V
Intensidad de carga nominal - 10 A
Sobrecorriente máxima protección conexión en paralelo (fusible) - 10 A
Sobrecorriente máxima protección conexión en serie (fusible) - 10 A
Número de polos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
912254
Ref.Sonepar
600121
EAN
4013364073685
Tensión nominal CA:
230 V
Intensidad de carga nominal:
10 A
Sobrecorriente máxima protección conexión en paralelo (fusible):
10 A
Sobrecorriente máxima protección conexión en serie (fusible):
10 A
Número de polos:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Sección transversal solida máx. Del conductor:
2.5 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
4 mm²
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Tipo de categoría 3:
no
Con filtro supresor de interferencias:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


