DEHN - Fünffach-Überspannungsableiter DEHNgate 5 Kanäle für 75 Ohm TV- und SAT-Systeme
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión continua máxima CC - 20 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 10 kA
Intensidad de carga nominal - 0.4 A
Intervalo de frecuencia - 5...2400 MHz
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
909706
Ref.Sonepar
924682
EAN
4013364362437
Tensión continua máxima CC:
20 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
10 kA
Intensidad de carga nominal:
0.4 A
Intervalo de frecuencia:
5...2400 MHz
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Conexión 1:
Conector F
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Versión a prueba de explosiones:
no
Desconexión de señal:
no
Número de conductores (sin toma de tierra):
5
Conexión a tierra por:
Otros
Amplitud de instalación:
145 mm
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


