DEHN - LAMINA CUPAL 500X60X0,5MM AL/CU

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - LAMINA CUPAL 500X60X0,5MM AL/CU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Placa de aluminio con revestimiento de cobre

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Aluminio/cobre

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

562460

Ref.Sonepar

624437

EAN

4013364019812

Tipo de accesorio:

Placa de aluminio con revestimiento de cobre

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Material:

Aluminio/cobre

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Chapa en Cupal en rayas para conexiones resistentes a corrosión entre acero o aluminio y cobre. Versión de ancho 60 mm.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN