DEHN - MÓDULO PROTECCIÓN DR-M-MOD-4P-255
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal CA - 230 V
Tensión continua máxima CA - 255 V
Tensión continua máxima CC - 255 V
Intensidad de carga nominal - 25 A
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) (L-N) - 3 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
953020
Ref.Sonepar
1016745
EAN
4013364117440
Tensión nominal CA:
230 V
Tensión continua máxima CA:
255 V
Tensión continua máxima CC:
255 V
Intensidad de carga nominal:
25 A
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) (L-N):
3 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) (L+N-PE):
8 kA
Nivel de protección de tensión L-N:
1 kV
Nivel de protección de tensión L-PE/N-PE:
1.5 kV
Número de polos:
4
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 3:
sí
Con filtro supresor de interferencias:
no
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


