DEHN - Manguito separación RD 8/10mm Al - 450101

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Manguito separación RD 8/10mm Al

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro conductor circular 1 - 8...10 mm

  • Diámetro conductor circular 2 - 8...8 mm

  • Material - Aluminio

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Conector bimetal - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

450101

Ref.Sonepar

619917

EAN

4013364094093

Diámetro conductor circular 1:

8...10 mm

Diámetro conductor circular 2:

8...8 mm

Material:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Conector bimetal:

no

Manguito de separación según EN 62561-1, para la conexión de electrodos de dispersión con las inserciones a tierra. Versión abierta, para inserciones a tierra Rd 10 mm.