DEHN - MANGUITO UNIÓN 4 TORNILLOS M6X8MM CU

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - MANGUITO UNIÓN 4 TORNILLOS M6X8MM CU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Conexión de manguito

  • Diámetro conductor circular 1 - 8...8 mm

  • Diámetro conductor circular 2 - 8...8 mm

  • Material - Cobre

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

385207

Ref.Sonepar

965024

EAN

4013364049093

Tipo de conexión:

Conexión de manguito

Diámetro conductor circular 1:

8...8 mm

Diámetro conductor circular 2:

8...8 mm

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de fijación, tornillos:

Tornillo hexagonal

Onda de corriente de descarga 10/350 µs:

100 kA

Manguitos de conexión según EN 62561-1 para unión de dos conductores redondos longitudinales con cuatro tornillos M6. Versión Cu 8.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN